| |
|
| Artikel-Nr.: 4ABX5-2354631 Herst.-Nr.: 2354631 EAN/GTIN: 4251143977278 |
| |
|
| | |
| Modische und pfiffige Latz-Schürze in der Abmessung Breite 75 x Höhe 90 cm, aus 100% gewachster Baumwolle. Durch die Ausrüstung mit Wachs erhalten die Schürzen eine Veredelung, welche Sie sehr unempfindlich gegen Flüssigkeiten und Verschmutzung macht. Die Wachs-Ausrüstung kann jederzeit durch auftragen und einbügeln einer neuen Wachsschicht erneuert werden. Erhältlich in 5 Farben Weitere Informationen: | | Breite: | 75 cm | Höhe: | 90 cm | Farbe: | navy |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, arbeitsschürze exner, arbeitsschürze, latzschürze blau, Schürze, Schuerze, Vorbinder, Bistro, Café, Restaurant, Küche |
| | |
| |