Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax U50/1000 U-Profil, U 50/1000 50x22x1000mm bandverz. DIN EN 10346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedax U50/1000 U-Profil, U 50/1000 50x22x1000mm bandverz. DIN EN 10346
Niedax U50/1000 U-Profil, U 50/1000 50x22x1000mm bandverz. DIN EN 10346
Artikel-Nr.:
     4981-318665
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339191604
EAN/GTIN:
     4013339191604
Suchbegriffe:
Profilschiene
U-Profilschiene
profilschiene gelocht
profilschiene
Profil U 50 aus bandverzinktem Stahl nach EN 10327, durchlaufende Perforation 12 x 30 mm zusätzlich durchlaufende Perforation 6,4 mm in den Seiten. Abmessung: 50 x 22 x 2 mm Lieferlänge: 3 m Länge: 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: niedax profilschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,93*
€ 11,14*
€ 5,46*
ab € 20,88*
€ 28,09*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,28*
€ 29,97*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,13*
€ 30,96*
€ 3,90*
ab € 23,75*
€ 31,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.