| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95966358 Herst.-Nr.: U 50/1000 EAN/GTIN: 4013339191604 |
| |
|
| | |
| Profil U 50 H=1000mm 50/1000 Profil U 50, dreiseitig durchgehend perforiert, zur Herstellung von Hängestielen und Tragkonstruktionen mit Systembauteilen. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca. Maße) U-Profil : 50 x 22 x 2 mm Profillochung, einreihig : 12 x 30 mm mittiger Abstand : 50 mm seitliche Profillochung, einreihig : Ø 6,4 mm mittiger Abstand : 50 mm Länge L : 1000 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Breite: | 22 mm | Höhe: | 50 mm | Schlitzbreite: | 30 mm | Materialstärke: | 2 mm | Profilform: | U-Profil | Ausführung: | Einfachprofil | Art der Lochung: | Steg gelocht | Lochbreite: | 12 mm | Mit Zahnung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: niedax profilschiene, Tragschiene, Reihenschiene, Wandregisterschiene, Rohrschiene, Schiene, Stiel, Stielprofil, Montagewinkel, Montagesteg, Montageschiene, Montageprofil |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,92* | € 11,11* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 8,01* | € 11,16* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 20,67* | € 27,77* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,22* | € 29,64* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,08* | € 30,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|