Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 27044 Abrichthobel AH80 - weltweit der kleinste Hobel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 27044 Abrichthobel AH80 - weltweit der kleinste Hobel
PROXXON 27044 Abrichthobel AH80 - weltweit der kleinste Hobel
Artikel-Nr.:
     492-4215
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27044
EAN/GTIN:
     4006274270442
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
PROXXON 27044 Abrichthobel AH80 - weltweit der kleinste Hobel PROXXON Nummer: 27044

Beschreibung:

  • Tragende Konstruktion aus Alu-Druckguss-Teilen mit CNC-bearbeiteten Passungen
  • die Voraussetzung für vibrationsfreies, sauberes Hobeln von Weich- und Harthölzern
  • der Tisch ist plangefräst
  • die rechte Tischhälfte ermöglicht eine Feinzustellung mittels Knebelschraube für Spanabnahme von 0 bis 0,8 mm bei einer Hobelbreite von maximal 80 mm
  • verstellbarer Längsanschlag, beidseitig um 45° neigbar (Skala vorhanden)
  • Das Herz der Maschine:
  • Die große, kugelgelagerte Hobelwelle mit auswechselbaren Messern aus HSS. Angetrieben durch laufruhigen DC-Spezialmotor über Zahnriemen
  • Praktischer Frässchutz, der beim Arbeiten nicht stört
  • Relais-Schalter mit Not-Aus-Funktion und Wiederanlaufschutz
  • Ein Absaugstutzen mit Adapter für einen Staubsauger ermöglicht ein sauberes Arbeiten
  • inkl. Schiebestock

technische Daten:

  • Anschlußspannung: 220-240 V 50/60 Hz
  • Tischgröße: Länge 400mm x Breite 80mm
  • max. Hobelbreite 80mm
  • maximale Spanabnahme (Zustelltiefe) 0,8 mm
  • Messerdrehzahl 6.000/min
  • Gewicht ca. 5,5 kg
  • Gebaut nach Schutzklasse 1

Lieferumfang:

  • 1 x PROXXON 27044 Abrichthobel AH80 wie beschrieben
  • 1 x Schiebehilfe
  • 1 x Werkzeug zum Messerwechsel
  • 1 x Bedienungsanleitung, mehrsprachig, natürlich auch auf Deutsch
  • 1 x EU Konformitätserklärung

 

Weitere Suchbegriffe: Breithobel, Zimmermannshobel, abricht- und dickenhobel, PROXXON, Hobel, Abrichthobel, AH 80
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 272,33*
€ 314,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,14*
€ 314,95*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,74*
€ 320,80*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 299,86*
€ 343,76*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,66*
€ 416,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,67*
€ 495,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,64*
€ 485,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,76*
€ 457,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,71*
€ 447,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,66*
€ 437,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
27046
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.