Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 4255 Biteinsatz Innensechskant 10mm HX10 Länge 55mm Antrieb 12,5mm (1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 4255 Biteinsatz Innensechskant 10mm HX10 Länge 55mm Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 4255 Biteinsatz Innensechskant 10mm HX10 Länge 55mm Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 4255 Biteinsatz Innensechskant 10mm HX10 Länge 55mm Antrieb 12,5mm (1/2")
Artikel-Nr.:
     492-28188
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4255
EAN/GTIN:
     4026947042558
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Vierkant)
BGS 4255 Biteinsatz Innensechskant 10mm HX10 Länge 55mm Antrieb 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • Bit-Einsatz mit Rändelung

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Innensechskant
  • Abtriebsprofilgröße: 10mm
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Bruttogewicht: 90g
  • Länge: 55mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, bit innensechskant 10 mm, bit innensechskant, bgs bits innensechskant, BGS 4255 Biteinsatz Innensechskant 10mm HX10 Länge 55mm Antrieb 12, 5mm (1/2") Bit Bits Einsatz Nuss Nüsse Stecknuss Steckschlüssel Steckschlüsseleinsatz Bit-Einsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,89*
€ 9,95*
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 6,89*
€ 9,95*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
4250
ab € 6,89*
Ähnlich
BGS Technic
4251
ab € 6,89*
Ähnlich
BGS Technic
4252
ab € 6,87*
Ähnlich
BGS Technic
4253
ab € 6,89*
Ähnlich
BGS Technic
4254
ab € 6,87*
Ähnlich
BGS Technic
4340
ab € 7,71*
Ähnlich
BGS Technic
5184-H17
ab € 8,56*
Ähnlich
BGS Technic
5184-H19
ab € 9,42*
Ähnlich
BGS Technic
5184-H22
ab € 9,42*
Ähnlich
BGS Technic
9467
ab € 7,72*
Ähnlich
BGS Technic
4256
ab € 3,67*
Ähnlich
BGS Technic
4257
ab € 4,00*
Ähnlich
BGS Technic
5184-H24
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.