Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 71028 Satz Doppel Ratschenringschlüssel abwinkelbar mit E-Profil Ringköpfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 71028 Satz Doppel Ratschenringschlüssel abwinkelbar mit E-Profil Ringköpfen
BGS 71028 Satz Doppel Ratschenringschlüssel abwinkelbar mit E-Profil Ringköpfen
BGS 71028 Satz Doppel Ratschenringschlüssel abwinkelbar mit E-Profil Ringköpfen
BGS 71028 Satz Doppel Ratschenringschlüssel abwinkelbar mit E-Profil Ringköpfen
BGS 71028 Satz Doppel Ratschenringschlüssel abwinkelbar mit E-Profil Ringköpfen
BGS 71028 Satz Doppel Ratschenringschlüssel abwinkelbar mit E-Profil Ringköpfen
BGS 71028 Satz Doppel Ratschenringschlüssel abwinkelbar mit E-Profil Ringköpfen
Artikel-Nr.:
     492-27801
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     71028
EAN/GTIN:
     4048769076054
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Ratschenringschlüssel-Satz
BGS 71028 Satz Doppel Ratschenringschlüssel abwinkelbar mit E-Profil Ringköpfen SW E6 - E24

Beschreibung:

  • Satz Doppel-Ratschen-Ringschlüssel
  • passend für E-Profil Schraubenköpfe
  • geeignet für die Montage und Demontage in engen Einbaulagen
  • mit Gelenk und stufenlos abwinkelbaren Köpfen
  • feinverzahnt mit 72 Zähnen
  • aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt

Lieferumfang:

  • je 1 x Ringratschenschlüssel mit Gelenk und E-Profil Ringkopf in den Größen:
    • Schlüsselweite E6 - E8, Länge 186mm
    • Schlüsselweite E10 - E12, Länge 200mm
    • Schlüsselweite E14 - E18, Länge 238mm
    • Schlüsselweite E20 - E24, Länge 265mm
 
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, bgs ringschlüsselsatz, ringschlüssel satz, BGS 71028 Satz Doppel Ratschenringschlüssel abwinkelbar mit E-Profil Ringköpfen SW E6 - E24 Doppel-Ratschen-Ringschlüssel-Satz Ring Ratschen Ringschlüssel Ratschenschlüssel Ringratschenschlüssel Ratschen-Ringschlüssel Ring-Ratschenschlüssel Ringratschen-Schlüssel Ratschenring-Schlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 52,35*
€ 67,97*
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 52,35*
€ 67,97*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 52,35* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1541
ab € 123,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.