Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1541 Satz Gelenkschlüssel mit Ratschenfunktion 8-19mm 10 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1541 Satz Gelenkschlüssel mit Ratschenfunktion 8-19mm 10 teilig
BGS 1541 Satz Gelenkschlüssel mit Ratschenfunktion 8-19mm 10 teilig
BGS 1541 Satz Gelenkschlüssel mit Ratschenfunktion 8-19mm 10 teilig
BGS 1541 Satz Gelenkschlüssel mit Ratschenfunktion 8-19mm 10 teilig
BGS 1541 Satz Gelenkschlüssel mit Ratschenfunktion 8-19mm 10 teilig
BGS 1541 Satz Gelenkschlüssel mit Ratschenfunktion 8-19mm 10 teilig
BGS 1541 Satz Gelenkschlüssel mit Ratschenfunktion 8-19mm 10 teilig
BGS 1541 Satz Gelenkschlüssel mit Ratschenfunktion 8-19mm 10 teilig
BGS 1541 Satz Gelenkschlüssel mit Ratschenfunktion 8-19mm 10 teilig
BGS 1541 Satz Gelenkschlüssel mit Ratschenfunktion 8-19mm 10 teilig
Artikel-Nr.:
     492-21253
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1541
EAN/GTIN:
     4026947015415
Suchbegriffe:
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Ratschenringschlüssel-Satz
Ratschenschlüssel-Satz
BGS 1541 Satz Gelenkschlüssel mit Ratschenfunktion 8-19mm 10 teilig

Beschreibung:

  • kalt geschmiedet
  • matt verchromt
  • extra lang
  • mit stufenlos abwinkelbaren Köpfen
  • Abtriebsprofil: Zwölfkant

Lieferumfang:

  • 1 x BGS 1541-8x9 Doppel-Ratschen-Gelenkschlüssel 8x9mm, Länge: 237mm
  • 1 x BGS 1541-10x11 Doppel-Ratschen-Gelenkschlüssel 10x11mm, Länge: 294mm
  • 1 x BGS 1541-12x13 Doppel-Ratschen-Gelenkschlüssel 12x13mm, Länge: 327mm
  • 1 x BGS 1541-14x15 Doppel-Ratschen-Gelenkschlüssel 14x15mm, Länge: 370mm
  • 1 x BGS 1541-16x18 Doppel-Ratschen-Gelenkschlüssel 16x18mm, Länge: 409mm
  • 1 x BGS 1541-17x19 Doppel-Ratschen-Gelenkschlüssel 17x19mm, Länge: 412mm
  • 3 Adapter zur Aufnahme von Steckschlüssel-Einsätzen:
    • Außenvierkant 6,3 mm (1/4")
    • Außenvierkant 10 mm (3/8")
    • Außenvierkant 12,5 mm (1/2")
  • 1 x Kasten zur Aufbewahrung
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel-Sätze, ringmaulschlüssel-sätze 8-19mm, knarrenringschlüssel satz, ratschenschlüssel-satz 10-tlg, BGS 1541 Satz Gelenkschlüssel mit Ratschenfunktion 8-19mm 10 teilig Doppel-Ratschen-Gelenkschlüssel-Satz Gelenk Schlüssel Ratsche Ratschengelenkschlüssel Ratschenmechanik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 123,23*
€ 152,45*
5 Tage
155
Frei Haus
ab € 123,39*
€ 152,45*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,86*
€ 179,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 123,23* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BGS Technic
1541-8x9
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.