Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUID 90020 Stahl Kettenpfosten Kettenständer Rot Weiß Höhe 1000mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FLUID 90020 Stahl Kettenpfosten Kettenständer Rot Weiß Höhe 1000mm
FLUID 90020 Stahl Kettenpfosten Kettenständer Rot Weiß Höhe 1000mm
Artikel-Nr.:
     492-26287
Hersteller:
     Gelber
Herst.-Nr.:
     90020
EAN/GTIN:
     4260041653528
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
stahlrohr kettenständer
FLUID 90020 Stahl Kettenpfosten Kettenständer Rot Weiß Höhe 1000mm

Beschreibung:

  • Kettenpfosten für den Außen- und Innenbereich
  • vielseitig einsetzbar, z.B. auch als Personen-Leitsystem
  • Schnell aufzubauen
  • Mit 2 Ösen zum Einhängen von Absperrketten
  • Verzinkt und rot kunststoffbeschichtet mit 2 weißen Streifen
  • Wanne / Fuß kann mit Sand usw. aufgefüllt werden

Technische Angaben:

  • Höhe: 1000mm
  • Rohr-Durchmesser: Ø60mm
  • Wannen-Durchmesser: Ø300mm
  • Gewicht: 8kg

Hierzu passende Artikel:

  • Stahl Gliederkette Rot Weiß Artikel FLUID 50007
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot, FLUID 90020 Stahl Kettenpfosten Kettenständer Absperrpfosten Poller Pfosten Stahlpfosten Rot Weiß Höhe 1000mm Absperrung Werkstattundwerkzeuge Absperrketten Absperren große Flächen Innenbereich Außenbereich Warnfarbe Gelber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 93,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,19*
€ 140,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,43*
€ 139,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,18*
€ 134,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,34*
€ 130,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,11*
€ 110,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.