Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUID 90023 Kunststoff Kettenpfosten Kettenständer Rot Weiß Höhe 850mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FLUID 90023 Kunststoff Kettenpfosten Kettenständer Rot Weiß Höhe 850mm
FLUID 90023 Kunststoff Kettenpfosten Kettenständer Rot Weiß Höhe 850mm
FLUID 90023 Kunststoff Kettenpfosten Kettenständer Rot Weiß Höhe 850mm
FLUID 90023 Kunststoff Kettenpfosten Kettenständer Rot Weiß Höhe 850mm
Artikel-Nr.:
     492-26285
Hersteller:
     Gelber
Herst.-Nr.:
     90023_Absperrtechnik
EAN/GTIN:
     4260041653542
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
FLUID 90023 Kunststoff Kettenpfosten Kettenständer Rot Weiß Höhe 850mm

Beschreibung:

  • Kettenpfosten für den Außen- und Innenbereich
  • vielseitig einsetzbar, z.B. auch als Personen-Leitsystem
  • Schnell aufzubauen
  • Mobiler Kunststoff-Kettenständer mit 2 Ösen zum Einhängen von Absperrketten
  • Mit schwarzem Standfuß aus witterungsbeständigem Recyclingmaterial
  • Gute Standfestigkeit
  • Der Fuß kann verdübelt oder verklebt werden

Technische Angaben:

  • Maße Fuß:  265 x 265mm
  • Höhe Fuß : 850mm
  • Gewicht: 1,5kg

Hierzu passende Artikel:

  • Kunststoff Gliederkette Rot Weiß Artikel FLUID 50001
  • Kunststoff Gliederkette Rot Weiß Artikel FLUID 50003
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot, FLUID 90023 Kunststoff Kettenpfosten Kettenständer Absperrpfosten Poller Pfosten Kunststoffpfosten Rot Weiß Höhe 850mm Absperrung Werkstattundwerkzeuge Absperrketten Absperren große Flächen Innenbereich Außenbereich Warnfarbe Gelber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 27,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,98*
€ 45,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,37*
€ 44,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,04*
€ 41,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,27*
€ 40,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,91*
€ 39,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,22*
€ 32,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.