Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2883 Druckluft Hydraulik Wagenheber 20 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2883 Druckluft Hydraulik Wagenheber 20 t
BGS 2883 Druckluft Hydraulik Wagenheber 20 t
Artikel-Nr.:
     492-22239
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2883
EAN/GTIN:
     4026947028835
Suchbegriffe:
Druckluft Wagenheber
Pneumatischer Wagenheber
Wagenheber Pneumatisch
Stempel Wagenheber
BGS 2883 Druckluft Hydraulik Wagenheber 20 t

Beschreibung :

  • druckluftbetätigt, aber auch per Handpumpe bedienbar
  • max. Hubkraft 20000kg
  • Standfläche 223 x 133mm
  • min. Höhe 260mm
  • max. Höhe 510mm
  • Einstellhöhe 80mm
  • Hub 170mm
  • Arbeitsdruck 8 bis 9bar
  • Gewicht 16,3kg
Weitere Suchbegriffe: Stempelwagenheber, druckluft wagenheber 20t, druckluft wagenheber, stempelwagenheber bgs, BGS 2883 Druckluft Hydraulik Wagenheber 20 t Flaschenheber Hydraulisch Flaschen-Wagenheber Flaschenwagenheber Heber Hydraulikheber Anheben Fahrzeuge Druckluftheber Druckluftwagenheber Handpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 135,41*
€ 168,52*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 136,81*
€ 170,02*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.