Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Hydraulik-Wagenheber | 20 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Hydraulik-Wagenheber | 20 t
Druckluft-Hydraulik-Wagenheber | 20 t
Artikel-Nr.:
     554-8112883
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2883
EAN/GTIN:
     4026947028835
Suchbegriffe:
Druckluft Wagenheber
Pneumatischer Wagenheber
Wagenheber Pneumatisch
Stempel Wagenheber
  • druckluftbetätigt, aber auch per Handpumpe bedienbar
  • max. Hubkraft 20000 kg
  • Standfläche 223 x 133 mm
  • min. Höhe 260 mm
  • max. Höhe 510 mm
  • Einstellhöhe 80 mm
  • Hub 170 mm
  • Arbeitsdruck 8 bis 9 bar
  • Gewicht 16,3 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 134,70*
€ 167,07*
Lager 554
1
Frei Haus
ab € 136,79*
€ 168,57*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.