| |
|
| Artikel-Nr.: 492-19229 Herst.-Nr.: 27084 EAN/GTIN: 4006274270848 |
| |
|
| | |
| PROXXON 27084 Heißdraht Schneidebügel THERMOCUT 650 Beschreibung: - der Styroporschneider für Architekten, Designer, Künstler, Prototypenbau, Dämmung und für den klassischen Modellbau (Bahn, Flug, Schiff)
- zum Trennen von Styropor, Hartschaum, Polyurethan, PU-Schaum und thermoplastischen Folien
- die Schneidedrahttemperatur wird mit dem praktischen Drehknopf materialgerecht vorgewählt und während des Arbeitens mit dem Gerät elektronisch konstant gehalten
- mit Schraubzwinge und Spule
- mit 30m Schneidedraht Ø 0,2mm
- Teleskop für einstellbare Schnittlänge von 400 – 650mm, Schnitttiefe (Durchlass) 200mm
- Federelement im Halterarm sorgt für konstante Drahtspannung auch bei Dehnung des Drahtes durch Erwärmung
- mit Schaltnetzteil für 230 V-Anschluss, schutzisoliert nach Klasse 2. Das Heizelement wird mit einer Sicherheitsspannung von max. 40V und 1,2A betrieben
Technische Daten: - Anschlußspannung: 230 Volt / 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: 60 Watt230 V
- Sekundärspannung max. 40V, 1,2A
- Schneidedrahttemperatur bei Draht Ø 0,2mm regelbar von 100 - 350 °C
- Gewicht 850g
- das Gerät ist schutzisoliert nach Klasse 2
Lieferumfang: - 1 x PROXXON 27084 Heißdraht-Schneidebügel THERMOCUT 650 inklusive folgendem Zubehör:
- 1 x Schraubzwinge für Auflagefläche mit Bohrung ermöglicht auch einen stationären Einsatz. Praktisch auch zum Trennen handelsüblicher Styroporplatten (100 x 50cm)
- 1 x Spule mit 30m Schneidedraht Ø 0,2mm (Nachbestellung unter PROXXON 28080 siehe weiter unten)
Hinweis: - für das Trennen von Styropor oder Hartschaum sind Heißdraht-Schneidegeräte allen anderen Werkzeugen, wie Messern und Sägen, haushoch überlegen
- wichtig ist, je nach Material und Stärke, die richtige Temperatur zu bestimmen
- ein optimales Schnittbild wird meist bei mittlerer Temperatur und mäßigem Druck erreicht
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,91* | € 81,15* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 54,13* | € 81,47* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,30* | € 84,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 68,04* | € 85,57* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 76,43* | € 94,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 76,43* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|