| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2528255-BP Herst.-Nr.: 27084 EAN/GTIN: 4006274270848 |
| |
|
| | |
| Proxxon THERMOCUT 650 Styroporschneider 1 St.
Heißdraht-Schneidebügel THERMOCUT 650
Für Architekten, Designer, Künstler, Prototypenbau, Dämmung und nicht zuletzt für den klassischen Modellbau (Bahn, Flug, Schiff).
Zum Trennen von Styropor, Hartschaum, Polyurethan, PU-Schaum und thermoplastischen Folien. Die Schneidedrahttemperatur wird mit dem praktischen Drehknopf materialgerecht vorgewählt und während des Arbeitens mit dem Gerät elektronisch konstant gehalten. Zum Lieferumfang gehört neben der Schraubzwinge eine Spule mit 30 m Schneidedraht Ø 0,2 mm.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 850 g · Produkt-Art: Styroporschneider · Schneidtemperatur: 350 °C · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben
Weitere Informationen: | | Marke: | Proxxon | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Schneidtemperatur: | 350 °C | Betriebsspannung: | 230 V | Gewicht: | 850 g | Produkt-Art: | Styroporschneider |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,57* | € 68,82* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,21* | € 68,83* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,96* | € 84,78* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,39* | € 85,06* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 76,48* | € 95,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 66,96* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|