Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Bosch 2607300002


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Bosch 2607300002
AccuPower Akku passend für Bosch 2607300002
AccuPower Akku passend für Bosch 2607300002
Artikel-Nr.:
     4885-8322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316083227
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Ersatzakku passend für Bosch Werkzeuge

  • Bohrmaschine GBM 9,6VE, GSS-9,6V, Schrauber GSR9,6VE / VES / VET
  • Universalschere GUS 9,6V, Schlagbohrer GSB 9,6V / VES / VESP
  • Blechschere GSC 9,6V, Schaumstoffsäge GSG 9,6V

Original Akku-Bezeichnung:

  • 2 607 300 002, 2 607 335 176, 2607300002
  • 2607335176, 2607335012, GBM9,6VE, GSS-9,6V, GSR9,6VE / VES / VET
  • GUS9,6V, GSB 9,6V, VES / VESP, GSC 9,6V, GSG9,6V
  • 2607300002, 2607335176,2607300500, 2607335012

Hinweis: Je nach Verfügbarkeit kann das chemische System bereits auf der umweltfreundlicheren NiMH-Basis sein. Die Kapazität bleibt unverändert. Ihr Ladegerät ist zu 100% kompatibel.

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Bosch 3000VSR
  • Bosch BS-8
  • Bosch GSR 9.6V/VE/VES/VET
  • Bosch GUS 9.6V

Original Akku Bezeichnung:

  • Bosch 2607335176

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
126x72x55 mm
Gewicht:
0.5450 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
9,60 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 9,6v nimh, akku für bosch, ersatzakku für werkzeug 9,6v, 9.60volt, 9.6volt, 9,6volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,84*
€ 31,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,53*
€ 31,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,65*
€ 26,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,24*
€ 25,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,68*
€ 24,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,92*
€ 23,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,20*
€ 19,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.