Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku-Adapter für Makita 18V Lithium-Akku auf 18V-Ni-Akku


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku-Adapter für Makita 18V Lithium-Akku auf 18V-Ni-Akku
VHBW Akku-Adapter für Makita 18V Lithium-Akku auf 18V-Ni-Akku
Artikel-Nr.:
     4885-41526
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

VHBW Akku-Adapter für Makita 18V Lithium-Akku auf 18V-Ni-Akku

  • Praktischer Adapter mit dem Sie 14,4V Li-Ion Akkus auch für ältere Makita Geräte mit Ni-MH oder Ni-CD Einsteckakkus verwenden können.
  • Nutzen Sie alle Vorteile von leistungsstärkeren Li-Ionen Akkus auch bei älteren Makita Werkzeugen.
  • Achtung, nur geeignet für Akkus mit 14,4V!

 

Bitte beachten Sie die Kompatibilität ihres Akkus anhand der Liste der geeigneten Geräte:

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Makita 194204-5
  • Makita 194205-3
  • Makita 194309-1
  • Makita 4334D
  • Makita 4334DWA
  • Makita 4334DWAE
  • Makita 4334DWD
  • Makita 4334DWDE
  • Makita 5026DA
  • Makita 5026DB
  • Makita 5026DWA
  • Makita 5026DWB
  • Makita 5026DWD
  • Makita 5026DWFE
  • Makita 5036DA
  • Makita 5036DB
  • Makita 5036DWA
  • Makita 5036DWB
  • Makita 5036DWD
  • Makita 5036DWFE
  • Makita 5046DA
  • Makita 5046DB
  • Makita 5046DWA
  • Makita 5046DWB
  • Makita 5046DWD
  • Makita 5046DWDE
  • Makita 5046DWFE
  • Makita 5620DWD
  • Makita 5621DWA
  • Makita 5621DWD
  • Makita 5621RDWA
  • Makita 6343D
  • Makita 6343DBE
  • Makita 6343DWA
  • Makita 6343DWB
  • Makita 6343DWDE
  • Makita 6343DWFE
  • Makita 6347D
  • Makita 6347DWAE
  • Makita 6347DWDE
  • Makita 6347DWFE
  • Makita 6349DWDE
  • Makita 6349DWFE
  • Makita 6390DWAE
  • Makita 6391D
  • Makita 6391DWPE
  • Makita 6936FD
  • Makita 6936FDWDE
  • Makita 8390DWAE
  • Makita 8391DWPE
  • Makita 8443D
  • Makita 8443DWAE
  • Makita 8443DWDE
  • Makita 8443DWFE
  • Makita 8444DWDE
  • Makita 8444DWFE
  • Makita BL1815
  • Makita BL1830
  • Makita BL1835
  • Makita BL1840
  • Makita BL1850
  • Makita BMR100
  • Makita JR180D
  • Makita JR180DWA
  • Makita JR180DWAE
  • Makita JR180DWB
  • Makita JR180DWBE
  • Makita JR180DWD
  • Makita JR180DWDE
  • Makita LS711D
  • Makita LS711DWA
  • Makita LS711DWBEK
  • Makita LS711DZ
  • Makita LS800D
  • Makita LS800DWA
  • Makita LS800DWAE
  • Makita LS800DWB
  • Makita LS800DWBE
  • Makita LS800DWD
  • Makita LS800DZ
  • Makita LS800WB
  • Makita LXT400
  • Makita ML183 (Flashlight)
  • Makita SC190DWDE
  • Makita UB181D
  • Makita UB181DZ
  • Makita XRU02Z

Original Akku Bezeichnung:

  • Makita 194204-5
  • Makita 194205-3
  • Makita 194309-1
  • Makita BL1815
  • Makita BL1830
  • Makita BL1835
  • Makita BL1840
  • Makita BL1850
  • Makita LXT400
  • Makita XRU02Z

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Produktserie:
Eneloop
Packungsmenge:
1
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
18,00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,88*
€ 31,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,58*
€ 31,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,75*
€ 27,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,17*
€ 25,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,35*
€ 24,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,60*
€ 23,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.