Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für FLUKE ScopeMeter 120, BP130


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für FLUKE ScopeMeter 120, BP130
Akku passend für FLUKE ScopeMeter 120, BP130
Akku passend für FLUKE ScopeMeter 120, BP130
Artikel-Nr.:
     4885-32904
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038304546
Suchbegriffe:
Akku für Fluke
Akkus für Fluke-Messgeräte
Akku für Handheld
Akku für PDA

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • FLUKE ScopeMeter 120
  • FLUKE ScopeMeter 123
  • FLUKE ScopeMeter 123 (version V2.00
  • FLUKE ScopeMeter 123S
  • FLUKE ScopeMeter 123S (version V2.00
  • FLUKE ScopeMeter 124
  • FLUKE ScopeMeter 124S

Original Akku Bezeichnung:

  • FLUKE BP130

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
PDA, iPAQ
Garantie:
6 Months
Dimension:
90,2x46,1x22,5 mm
Gewicht:
0.1940 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
4,80 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,58*
€ 34,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,24*
€ 33,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,81*
€ 29,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,25*
€ 27,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,35*
€ 26,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,52*
€ 25,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,73*
€ 21,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.