Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Hitachi EB1220BL, EB1214S


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Hitachi EB1220BL, EB1214S
AccuPower Akku passend für Hitachi EB1220BL, EB1214S
AccuPower Akku passend für Hitachi EB1220BL, EB1214S
Artikel-Nr.:
     4885-27236
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4038338031959
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Hitachi BCC 1215
  • Hitachi C 5D
  • Hitachi CD 4D
  • Hitachi CL 13D
  • Hitachi DB 12DM2
  • Hitachi DH 15D2
  • Hitachi DH 15DV
  • Hitachi DN 12DY
  • Hitachi DN 12DYK
  • Hitachi DN 12Y
  • Hitachi DS 10DTA
  • Hitachi DS 10DVA
  • Hitachi DS 12DM
  • Hitachi DS 12DM2
  • Hitachi DS 12DV
  • Hitachi DS 12DVB
  • Hitachi DS 12DVB2
  • Hitachi DS 12DVB2KS
  • Hitachi DS 12DVF
  • Hitachi DS 12DVF2
  • Hitachi DS 12DVF3
  • Hitachi DW 18D
  • Hitachi FDS 12DVC
  • Hitachi FDV 12DV
  • Hitachi FWH 12DC2
  • Hitachi FWH 12DC3
  • Hitachi FWH 12DD
  • Hitachi FWH 12DF
  • Hitachi FWH12DC4
  • Hitachi R 9D
  • Hitachi RB 18D
  • Hitachi UB 12DL
  • Hitachi UB 5D
  • Hitachi WH 12DAF
  • Hitachi WH 12DAF2
  • Hitachi WH 12DC
  • Hitachi WH 12DM
  • Hitachi WH 12DM2
  • Hitachi WH 12DM2K
  • Hitachi WH 12DMR
  • Hitachi WH 12DMR2
  • Hitachi WP 12DA
  • Hitachi WR 12DAF
  • Hitachi WR 12DAF2
  • Hitachi WR 12DM
  • Hitachi WR 12DM2
  • Hitachi WR 12DMR

Original Akku Bezeichnung:

  • Hitachi 320386
  • Hitachi 320387
  • Hitachi 320388
  • Hitachi 320606
  • Hitachi 320608
  • Hitachi 320686
  • Hitachi 321652
  • Hitachi 322629
  • Hitachi 323226
  • Hitachi 324279
  • Hitachi 324360
  • Hitachi 324361
  • Hitachi 324362
  • Hitachi EB 1212S
  • Hitachi EB 1214L
  • Hitachi EB 1214S
  • Hitachi EB 1220BL
  • Hitachi EB 1220HL
  • Hitachi EB 1220HS
  • Hitachi EB 1220RS
  • Hitachi EB 1222HL
  • Hitachi EB 1226HL
  • Hitachi EB 1230HL
  • Hitachi EB 1230R
  • Hitachi EB 1230X
  • Hitachi EB 1233X

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
XCell
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
99,8x73,0x90,0 mm
Gewicht:
0.6640 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku akku 12v 2ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 12v, 12.00volt, 12.0volt, 12,0volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,16*
€ 45,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,28*
€ 43,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,40*
€ 38,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,03*
€ 35,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,64*
€ 34,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,58*
€ 32,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,44*
€ 27,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.