Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4792-40149311
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751103
EAN/GTIN:
     4046548025552
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Hardware-Firewall
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Produktversion: 1.0
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV, CCC, KOSHA
Kategorie nach: EN 954-1, EN ISO 13849-1
Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter, Not-Aus-Überwachung unverzög., Grenztaster, Lichtschrankenüberw. Typ.4, Lichtschrankenüberw. Typ.2 o T, Lichtschrankenüberw. Typ.2 m T
Betriebsarten: einkanalig, automatischer Start, zweikanalig, manueller Start, Querschlusserkennung, Anlauftestung, manueller Start mit Überw, ohne Querschlusserkennung, Selbsttest
PL EN ISO 13849-1 unverz. Kontakte: e
SIL CL IEC 62061 unverz. Kontakte: 3
Produktnorm: EN 60947-5-1
Normen: EN 60204-1, EN 62061, EN 954-1, VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Klemmenart: steckbar
Klemmentyp: Federkraftklemme
Kat. Si-Kontakte unv.: 4
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 2
Anzahl Halbleiterausgänge: 1
Stop-Kategorie: 0
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): 5.0 A
Max. Strom bei AC15: 5.0 A
Abmessung Breite: 17.5 mm
Abmessung Höhe: 100.0 mm
Abmessung Tiefe: 120.0 mm
Bruttogewicht: 150 g
Nettogewicht: 140 g
Umgebungstemperatur: -10 - 55 °C
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federkraftklemme
Breite:
17,5 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 751103, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Ausgangserweiterungsgerät, Bedienerschutzrelais, Erweiterungsgerät, Kontakterweiterung, Lichtschrankenwächter, Lichtschrankenüberwachungsgerät, NOT-AUS, Schutztüren, Lichtgitter, NOT-AUS-Relais, Sicherheit, Überwachung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 126,69*
€ 140,15*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,00*
€ 140,71*
€ 5,95*
ab € 130,92*
€ 144,77*
Lager 4792
17
€ 6,95*
ab € 132,55*
€ 146,23*
Frei Haus
ab € 143,16*
€ 162,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,43*
€ 169,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,16*
Zubehör
Pilz
751003
ab € 8,18*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,77*
Zubehör
Pilz
751160
ab € 129,22*
Zubehör
Pilz
751108
ab € 83,03*
Zubehör
Pilz
751167
ab € 90,65*
Zubehör
Pilz
751177
ab € 102,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.