Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHA Bädermatte "Standard" 80 cm,Mint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612740414
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     96108
EAN/GTIN:
     04250619605998
Suchbegriffe:
Bädermatten
Feuchtraumbodenmatten
Nassraum-Bodenmatte
Nassraummatte

  • Für Schwimm- und Heilbäder, Umkleiden, Sozialräume, Arbeitsplätze, etc.
  • Mit integrierter Drainage für allseitigen Wasserablauf
  • In verschiedenen Breiten erhältlich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


EHA Bädermatte "Standard" – der hygienische Bodenbelag
Die EHA Bädermatte "Standard" gibt Keimen keine Chance. Ob in Schwimm- und Heilbädern, in Umkleideräumen oder in Sozialräumen – die rutschhemmende und hygienische Matte ist dank porenfreiem Material die perfekte Lösung. Zudem gewährleistet ihre integrierte Drainage einen allseitigen Wasserablauf. Die EHA Bädermatte "Standard" ist weich, elastisch und rutschhemmend und eignet sich ebenfalls hervorragend als ergonomische Arbeitsplatzmatte. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne ein Muster zu.

Produktdetails:
  • Gesamthöhe: 12 mm
  • Breite Oberprofil: 8,6 mm
  • Spaltenbreite: 7 mm

  • Eigenschaften: Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DIN 51097
  • Länge: 1 m
  • Breite: 80 cm
  • Material Unterprofil: Weich-PVC
  • Temperaturbeständigkeit: -5 °C bis +60 °C
  • Material Oberprofil: Weich-PVC
  • Gewicht: 5,5 kg/m²

Weitere Informationen:
Breite:
80 cm
Farbe:
Mint
Weitere Suchbegriffe: Nasszonenbelag, eha bädermatte, bädermatten, Bädermatte, Baderost, Baderoste, EHA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 85,77* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96401
ab € 99,77*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96701
ab € 99,48*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96409
ab € 120,34*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96709
ab € 120,71*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96404
ab € 57,10*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96704
ab € 57,29*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96408
ab € 75,75*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96708
ab € 75,75*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96101
ab € 102,37*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96109
ab € 126,18*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96104
ab € 69,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.