Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmatte für Dusch- und Umkleideraum, Weich-PVC, pro lfd. m, Breite 1200 mm, grau.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenmatte für Dusch- und Umkleideraum
Bodenmatte für Dusch- und Umkleideraum
Bodenmatte für Dusch- und Umkleideraum
Bodenmatte für Dusch- und Umkleideraum
Bodenmatte für Dusch- und Umkleideraum
Artikel-Nr.:
     103-519875
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     96709
EAN/GTIN:
     4250619607763
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bädermatten
Feuchtraumbodenmatten
Bodenmatte für Dusch- und Umkleideraum, Weich-PVC, pro lfd. m, Breite 1200 mm, grau.

Rutschsichere Oberfläche nach Bewertungsgruppe C nach DIN 51097 / GUV-I 8527. Aufrollbar. Leicht zu reinigen.

Aus Weich-PVC. Bodenmatte mit fein geriffelter, porenfreier Oberfläche. Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 12 mm, Gewicht ca. 5,5 kg/m². Max. Rollenlänge 30 m.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.

Zwischenbreiten auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
12 mm
Eigenschaft:
rutschhemmend, chemikalienresistent, lichtecht, nassraumgeeignet, Drainage
Material:
Weich-PVC
Farbe:
grau
Flächengewicht:
5.5 kg/m²
Rollenlänge max.:
30 m
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +60 °C
Produkttyp:
Nassraummatten
Weitere Suchbegriffe: Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, eha bädermatte, bädermatten, feuchtraumbodenmatten grau, EHA, 519875 49, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Duschraummatte, Duschraummatten, Fußmatte, Fußmatten, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienematte, Hygienematten, Industriegummi-Matte, Industriegummi-Matten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Nassraummatten, Schwimmbadmatte, Schwimmbadmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,47*
€ 152,55*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 175,20*
€ 215,54*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 152,55*
€ 181,53
pro Meter
ab 2 Meter
€ 148,67*
€ 176,92
pro Meter
ab 3 Meter
€ 147,18*
€ 175,14
pro Meter
ab 5 Meter
€ 141,05*
€ 167,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 138,57*
€ 164,90
pro Meter
ab 500 Meter
€ 120,47*
€ 143,36
pro Meter
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96401
ab € 99,60*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96701
ab € 99,69*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96409
ab € 120,60*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96404
ab € 57,25*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96704
ab € 57,08*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96408
ab € 75,60*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96708
ab € 75,81*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96101
ab € 245,96*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96109
ab € 176,38*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96104
ab € 118,07*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96108
ab € 135,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.