Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peweta Wanduhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612485906
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     41.420.311
EAN/GTIN:
     04250594504507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nebenuhr
Sauna-Uhr
Saunauhr
Wand-Uhr

  • Für Spritzwasserbereiche, wie Schwimmbad-Umkleiden und mehr
  • Frontglas aus hochwertigem, hitzebeständigem Mineralglas
  • Selbst aus weiterer Entfernung gut ablesbares Ziffernblatt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Peweta Wanduhr: Die Analog-Uhr für die härtesten Beanspruchungen im Indoor-Bereich
Die Peweta Wanduhr eignet sich optimal für ungeschützte Spritzwasserbereiche und andere kritische Umgebungen im Innenbereich. Allerdings empfehlen wir Ihnen auf die Verwendung in Dampfbad- und Saunakabinen zu verzichten. Durch das deutliche und auch aus weiteren Entfernungen gut ablesbare Ziffernblatt haben Sie zu jeder Zeit die Uhrzeit im Blick. Für ein einfacheres Ablesen helfen dabei die schwarzen arabischen Zahlen, die gleichfarbigen Balkenzeiger für die die Stunden- und Minutenanzeige sowie der rote Sekundenzeiger. Robust und langlebig: Ein Kunststoffgehäuse überzeugt selbst bei den härtesten Beanspruchungen. Zusätzlich ist die Uhr äußerst staub-, dampf- und wasserdicht.

Produktdetails:
  • Tiefe: ca. 46 mm
  • Schwarze Dichtung
  • Batteriebetrieb: 1,5 V
  • Ohne Batterie
  • Analog
  • Zeiger: Schwarzer Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, roter Sekundenanzeiger

Gehäuse:
  • Schutzart IP 67 (EN 60 529)
  • Staub kann nicht in das Gehäuse Eindringen
  • Geschützt gegen kurzes Untertauchen im Wasser

  • Ausführung: Feuchtraum geeignet
  • Ziffernblatt: Arabische Zahlen
  • Ausstattung: Quarzuhr; Sekundenkreuz
  • Stromquelle: Batteriebetrieb
  • Sichtweite: Bis 15 m
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, peweta wanduhr, sauna uhr, saunauhr peweta, Uhr, Uhren, Quarzuhr, Wanduhren, Quarz-Uhr
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 52,10*
€ 67,01*
€ 5,46*
ab € 52,61*
€ 67,65*
Frei Haus
ab € 53,76*
€ 69,10*
3 Tage
3
€ 5,80*
ab € 71,77*
€ 91,17*
Lager 479
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 108,49*
€ 134,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.