Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peweta Wanduhr Wetterfest Standard,Zifferblatt arabische Zahlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611872008
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     52.730.411
EAN/GTIN:
     04044475083614
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr

  • Funkuhr mit sekundengenauer DCF77-Synchronisation
  • Sehr deutliches Zifferblatt
  • Weißer, witterungsbeständiger Kunststoff
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Peweta Wanduhr Wetterfest mit Netzbetrieb
  • Funkuhr DCF77
  • Netzbetrieb 230 V
  • Für den Innen- und Außeneinsatz
  • Ca. 2,4 kg
Gehäuse:
  • ø 42 cm
  • Tiefe: ca. 8,3 cm
  • Sehr stabiles Aluminiumgehäuse
  • Witterungsbeständig
  • Aus Aluminium
  • Anthrazit Graumetallic (Eisenglimmer DB 703)
  • Schutzart IP 54 (EN 60 529)
  • Vollständiger Berührungsschutz
  • Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren
  • Geschützt gegen Spritzwasser aus beliebigem Winkel
  • Feuchtigkeits- und staubgeschützt
Frontglas:
  • Aus Plexiglas XT
  • Ballwurfsichere Ausführung aus 2-Scheiben-Verbundsicherheitsglas (optional)
Zifferblatt:
  • Sehr deutliches Metallzifferblatt
  • Druckdurchmesser 42 cm
  • Auch aus größerer Entfernung zweifelsfrei ablesbar
  • Sichtweite: ca. 25-50 m bei mittleren bis günstigen Tageslichtverhältnissen
  • Weiß lackiert
  • Mit schwarzen, arabischen Zahlen oder DIN-Balken
  • Nach DIN 41 091
Zeiger:
  • Schwarze Balkenanzeige für Stunden- und Minutenanzeige
  • Nach DIN 41 092
Ballwurfsichere Ausführung (optional):
  • Für den Einsatz auf Schulhöfen und Sportplätzen geeignet
  • Robustes Gehäuse mit aushebelsicherer 3-Punkt-Befestigung
  • Mit 2-Scheiben-Verbundsicherheitsglas, 6 mm
  • Sehr solide Verarbeitung
  • Nach DIN 18 032, Teil 3
Funkuhr DCF77
Synchronisiert vom Zeitzeichensender DCF77 in Mainflingen stimmt die Uhrzeit immer sekundengenau. Die Zeiteinstellung und Sommer-/Winterzeitumstellung erfolgen vollautomatisch. Bei Stromausfall bleiben die Uhren stehen, bei Stromwiederkehr stellen sich die Uhren wieder selbsttätig auf die aktuelle Uhrzeit ein.

  • Ausführung: Standard
  • Ziffernblatt: Arabische Zahlen
  • Ausstattung: Funkuhr
  • Sichtweite: Bis 30 m; Bis 40 m; bis 50 m
  • Stromquelle: Netzbetrieb
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor

Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Modell:
Zifferblatt arabische Zahlen
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, peweta wanduhr, wand-uhren pendel, wand uhr, Uhr, Funk-Uhr, Funkuhren, Uhren, Wanduhren, Funk-Uhren, für, Turnhalle, Wand-Uhren, peweta, funkwanduhr
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 645,60*
€ 720,38*
Frei Haus
ab € 647,00*
€ 720,89*
Frei Haus
ab € 665,68*
€ 734,94*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,58*
€ 783,17*
Lager 479
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 956,10*
€ 1.032,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,94*
€ 1.229,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,26*
€ 1.210,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,33*
€ 1.173,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,53*
€ 1.152,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,10*
€ 1.137,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
52.730.411-59
ab € 1.112,07*
Ähnlich
Peweta
52.730.421
ab € 762,74*
Ähnlich
Peweta
52.730.421-59
ab € 1.114,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.