Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT (3 Stück) Panzerglas kompatibel mit Apple iPhone 8 9H Schutzglas, Echtglas, Glas-Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5232430
Package image 5232430
Package image 5232430
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5232430
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5232430
EAN/GTIN:
     4062481042739
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Mit BROTECT Glass Panzerglas erhältst du den perfekten Displayschutz für dein Apple iPhone 8.

Die extreme Oberflächenhärte der Glasfolie von 9H bietet deinem Gerät den maximalen Schutz vor Kratzern, Abrieb und Stößen.

Die hohe Transparenz von BROTECT Glass sorgt dafür, dass die Inhalte deines Displays super klar und gestochen scharf angezeigt werden.

Dank der perfekten Passform und den abgerundeten Kanten der Panzerglasfolie bleibt die originale Haptik und die einwandfreie Bedienbarkeit deines Displays erhalten.

Aufgrund der speziell entwickelten Silikon-Klebeschicht können wir dir eine einfache und blasenfreie Montage auf deinem Apple iPhone 8 garantieren.

Zusätzlich hat das Panzerglas eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Unser BROTECT Experten-Team wünscht dir viel Freude mit BROTECT Glass!

Kompatibel mit
Apple iPhone 8
A1863 A1905 A1906

Lieferumfang: 3x BROTECT Schutzglas kompatibel mit Apple iPhone 8 (3x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone 8
Schutzart:
Vorderseite
Material:
9H Hartglas, Panzerglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas
Lieferumfang:
3x BROTECT Schutzglas kompatibel mit Apple iPhone 8 (3x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, displayfolie brotect, Apple iPhone 8, A1863 A1905 A1906, Smartphones und Handys, echtglas, folie, panzerglasfolie, panzerfolie, displayschutzfolie, schutzfolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, gehärtetes glas, brotect, 9H, panzerglas
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 6,87*
€ 12,04*
5 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,84*
€ 14,91*
4 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 20,15*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,04*
€ 14,33
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,75*
€ 13,98
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,95*
€ 13,03
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,36*
€ 12,33
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,91*
€ 11,79
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,65*
€ 11,48
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,39*
€ 11,17
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,12*
€ 10,85
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,86*
€ 10,54
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,61*
€ 10,25
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,87*
€ 8,18
pro Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 2,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2732430
ab € 4,28*
Ähnlich
BROTECT
2732433
ab € 5,55*
Ähnlich
BROTECT
2732434
ab € 4,27*
Ähnlich
BROTECT
1832430
ab € 3,68*
Ähnlich
BROTECT
1832432
ab € 2,57*
Ähnlich
BROTECT
1832433
ab € 5,47*
Ähnlich
BROTECT
1832434
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
1932430
ab € 3,68*
Ähnlich
Bedifol
1932433
ab € 5,45*
Ähnlich
Bedifol
3932434
ab € 6,40*
Ähnlich
BROTECT
3932430
ab € 6,37*
Ähnlich
BROTECT
5332430
ab € 4,27*
Ähnlich
BROTECT
3932433
ab € 9,81*
Ähnlich
BROTECT
2743125
ab € 4,28*
Ähnlich
BROTECT
3843125
ab € 7,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.