Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie Apple


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie Apple
BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artikel-Nr.:
     CIDE2-49339819
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2732430
EAN/GTIN:
     4059181786407
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass®, exklusiv von BROTECT®!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass® sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, so dass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass® auf der Abziehlasche um!
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 8
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 4,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,16*
€ 9,71
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,31*
€ 8,70
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,51*
€ 7,75
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,28*
€ 7,47
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,77*
€ 6,87
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,59*
€ 6,65
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,52*
€ 6,57
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,36*
€ 6,38
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,42*
€ 5,26
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1832433
ab € 5,43*
Ähnlich
BROTECT
1832434
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
1932430
ab € 3,68*
Ähnlich
Bedifol
5132430
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
5132433
ab € 7,62*
Ähnlich
Bedifol
5132434
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
5632430
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
1832430
ab € 3,69*
Ähnlich
Bedifol
1843125
ab € 4,38*
Ähnlich
Bedifol
1932433
ab € 5,40*
Ähnlich
Bedifol
3432430
ab € 5,64*
Ähnlich
Bedifol
3932430
ab € 3,22667*
Ähnlich
Bedifol
3832430
ab € 3,36*
Ähnlich
Bedifol
3843125
ab € 3,52667*
Ähnlich
Bedifol
3832433
ab € 8,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.