Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6-Stück Schutzfolie kompatibel mit AmazonCommercial 70TR120 (Kabelsuchgerät) Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B16875
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4251470
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4251470
EAN/GTIN:
     4066208995186
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein AmazonCommercial 70TR120 (Kabelsuchgerät)!

Dein AmazonCommercial 70TR120 (Kabelsuchgerät) ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein AmazonCommercial 70TR120 (Kabelsuchgerät) und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
AmazonCommercial 70TR120 (Kabelsuchgerät)

Lieferumfang: Lieferumfang: 6er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit AmazonCommercial 70TR120 (Kabelsuchgerät) (6x Display 1, Display 2).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für AmazonCommercial
Modellkompatibilität:
Für 70TR120 (Kabelsuchgerät)
Schutzart:
Display 1, Display 2
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 6er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit AmazonCommercial 70TR120 (Kabelsuchgerät) (6x Display 1, Display 2).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Digitalmultimeter
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Kabelader-Prüfgerät, Kabelprüfgerät, Kabeltester, Verdrahtungsprüfer, bedifol displayschutzfolie, kabelader prüfgerät, pet displayschutzfolien, AmazonCommercial 70TR120 (Kabelsuchgerät), Digitalmultimeter, displayschutzfolie, handyfolie, handy, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 1,01334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,96*
€ 13,04
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,56*
€ 12,57
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,86*
€ 11,73
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,37*
€ 11,15
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,01*
€ 10,72
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,78*
€ 10,45
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,54*
€ 10,16
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,30*
€ 9,88
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,06*
€ 9,59
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,82*
€ 9,31
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,08*
€ 7,24
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1851470
ab € 4,10*
Ähnlich
Bedifol
1951470
ab € 4,10*
Ähnlich
Bedifol
3951470
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
4151470
ab € 6,09*
Ähnlich
Bedifol
5351470
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
3851470
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
4051470
ab € 7,64*
Ähnlich
Bedifol
2751470
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
2151470
ab € 6,36*
Ähnlich
Bedifol
2051470
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
2951470
ab € 6,01*
Ähnlich
Bedifol
5851470
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
5551470
ab € 6,07*
Ähnlich
Bedifol
2851470
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.