Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit AmazonCommercial 70TR120 (Kabelsuchgerät) Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B16875
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1951470
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1951470
EAN/GTIN:
     4066208995193
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein AmazonCommercial 70TR120 (Kabelsuchgerät) - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein AmazonCommercial 70TR120 (Kabelsuchgerät) ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein AmazonCommercial 70TR120 (Kabelsuchgerät). Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein AmazonCommercial 70TR120 (Kabelsuchgerät) wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
AmazonCommercial 70TR120 (Kabelsuchgerät)

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit AmazonCommercial 70TR120 (Kabelsuchgerät) (2x Display 1, Display 2).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für AmazonCommercial
Modellkompatibilität:
Für 70TR120 (Kabelsuchgerät)
Schutzart:
Display 1, Display 2
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit AmazonCommercial 70TR120 (Kabelsuchgerät) (2x Display 1, Display 2).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Digitalmultimeter
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Kabelader-Prüfgerät, Kabelprüfgerät, Kabeltester, Verdrahtungsprüfer, bedifol displayschutzfolie, kabelader prüfgerät, pet displayschutzfolien, AmazonCommercial 70TR120 (Kabelsuchgerät), Digitalmultimeter, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,91*
€ 9,41
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,82*
€ 8,12
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,50*
€ 7,74
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,30*
€ 7,50
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,12*
€ 7,28
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,64*
€ 6,71
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,48*
€ 6,52
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,33*
€ 6,34
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,18*
€ 6,16
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,10*
€ 4,88
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1851470
ab € 4,10*
Ähnlich
Bedifol
3951470
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
4251470
ab € 6,08*
Ähnlich
Bedifol
4151470
ab € 6,09*
Ähnlich
Bedifol
5351470
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
3851470
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
4051470
ab € 7,64*
Ähnlich
Bedifol
2751470
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
2151470
ab € 6,36*
Ähnlich
Bedifol
2051470
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
2951470
ab € 6,01*
Ähnlich
Bedifol
5851470
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
5551470
ab € 6,07*
Ähnlich
Bedifol
2851470
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.