Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Denon DJ SC6000 Prime Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1943720
Package image 1943720
Package image 1943720
Product image S2094
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1943720
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1943720
EAN/GTIN:
     4066208193704
Suchbegriffe:
Displayfolie für MP3-Player
Displayfolie für Media-Player
Displayschutzfolie (MP3-Player)
Displayschutzfolie (Media-Player)

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Denon DJ SC6000 Prime - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Denon DJ SC6000 Prime ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Denon DJ SC6000 Prime. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Denon DJ SC6000 Prime wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Denon DJ SC6000 Prime

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Denon DJ SC6000 Prime (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Denon DJ
Modellkompatibilität:
Für SC6000 Prime
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Denon DJ SC6000 Prime (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
MP3 und Media-Player
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie für MP3-Player, Displayschutzfolie für Media-Player, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie für mp3-player, pet displayschutzfolien, Denon DJ SC6000 Prime, MP3 und Media-Player, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,55*
€ 18,50
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,23*
€ 18,12
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,26*
€ 16,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,32*
€ 15,85
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,85*
€ 15,29
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,51*
€ 14,89
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,18*
€ 14,49
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,83*
€ 14,08
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,49*
€ 13,67
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,16*
€ 13,28
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,90*
€ 10,59
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1843720
ab € 8,89*
Ähnlich
Bedifol
3943720
ab € 20,20*
Ähnlich
BROTECT
2743720
ab € 9,51*
Ähnlich
BROTECT
3843720
ab € 17,61*
Ähnlich
Bedifol
5343720
ab € 10,78*
Ähnlich
Bedifol
2043720
ab € 12,31*
Ähnlich
Bedifol
2943720
ab € 11,41*
Ähnlich
Bedifol
5543720
ab € 15,13*
Ähnlich
Bedifol
3543720
ab € 18,20*
Ähnlich
Bedifol
2843720
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.