Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Denon DJ SC6000 Prime Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1843720
Package image 1843720
Package image 1843720
Product image S2094
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1843720
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1843720
EAN/GTIN:
     4066208193698
Suchbegriffe:
Displayfolie für MP3-Player
Displayfolie für Media-Player
Displayschutzfolie (MP3-Player)
Displayschutzfolie (Media-Player)

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Denon DJ SC6000 Prime!

Dein Denon DJ SC6000 Prime ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Denon DJ SC6000 Prime und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Denon DJ SC6000 Prime

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Denon DJ SC6000 Prime (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Denon DJ
Modellkompatibilität:
Für SC6000 Prime
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Denon DJ SC6000 Prime (2x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
MP3 und Media-Player
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie für MP3-Player, Displayschutzfolie für Media-Player, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie für mp3-player, pet displayschutzfolien, Denon DJ SC6000 Prime, MP3 und Media-Player, displayschutzfolie, handyfolie, handy, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,53*
€ 18,48
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,12*
€ 17,99
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,18*
€ 16,87
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,36*
€ 15,90
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,85*
€ 15,29
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,51*
€ 14,89
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,18*
€ 14,49
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,83*
€ 14,08
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,50*
€ 13,69
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,16*
€ 13,28
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,89*
€ 10,58
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1943720
ab € 8,88*
Ähnlich
Bedifol
3943720
ab € 20,10*
Ähnlich
Bedifol
5343720
ab € 10,71*
Ähnlich
Bedifol
3843720
ab € 17,60*
Ähnlich
Bedifol
2743720
ab € 9,49*
Ähnlich
Bedifol
2143720
ab € 12,62*
Ähnlich
Bedifol
2043720
ab € 12,61*
Ähnlich
Bedifol
2943720
ab € 11,36*
Ähnlich
Bedifol
5543720
ab € 15,10*
Ähnlich
Bedifol
3543720
ab € 18,22*
Ähnlich
Bedifol
2843720
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.