Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Apple iPhone SE 2 / SE 3 (Vorderseite + Kamera) Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1843124
Package image 1843124
Package image 1843124
Product image B13197
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1843124
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1843124
EAN/GTIN:
     4066208111050
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Apple iPhone SE 2 2020 (Display+Kamera)!

Dein Apple iPhone SE 2 2020 (Display+Kamera) ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Apple iPhone SE 2 2020 (Display+Kamera) und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Apple iPhone SE 2 / SE 3 (Vorderseite + Kamera)
A2296 A2275 A2298

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone SE 2 2020 (Display+Kamera) (2x Vorderseite und Kamera).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone SE 2 2020
Schutzart:
Vorderseite und Kamera
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone SE 2 2020 (Display+Kamera) (2x Vorderseite und Kamera).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Apple iPhone SE 2 / SE 3 (Vorderseite + Kamera), A2296 A2275 A2298, Smartphones und Handys, displayschutzfolie, handyfolie, handy, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,66*
€ 10,31
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,80*
€ 9,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,35*
€ 8,75
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,04*
€ 8,38
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,85*
€ 8,15
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,24*
€ 7,43
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,07*
€ 7,22
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,90*
€ 7,02
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,72*
€ 6,81
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,73*
€ 5,63
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5133135
ab € 6,35*
Ähnlich
Bedifol
5138182
ab € 7,58*
Ähnlich
Bedifol
5133509
ab € 6,36*
Ähnlich
Bedifol
5633135
ab € 6,31*
Ähnlich
Bedifol
5638182
ab € 8,23*
Ähnlich
Bedifol
1833135
ab € 3,68*
Ähnlich
Bedifol
1833510
ab € 2,57*
Ähnlich
Bedifol
1833509
ab € 3,69*
Ähnlich
Bedifol
1933509
ab € 3,69*
Ähnlich
Bedifol
1933135
ab € 3,69*
Ähnlich
Bedifol
3433135
ab € 5,61*
Ähnlich
Savvies
990175
ab € 8,51*
Ähnlich
Bedifol
3933135
ab € 6,35*
Ähnlich
Bedifol
3938182
ab € 9,48*
Ähnlich
Bedifol
3833135
ab € 6,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.