| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF5133509 Herst.-Nr.: 5133509 EAN/GTIN: 4062481524730 |
| |
|
| | |
| Mit der BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie erhältst du den perfekten Rundumschutz für dein gewölbtes Display. Passgenauer Rundumschutz Die BROTECT Flex Schutzfolie wird in Deutschland passgenau für dein Apple iPhone SE 2 2020 (Rückseite) zugeschnitten. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Mit der montierten Folie schützt du dein gewölbtes Display optimal vor Staub und Kratzern. Super flexibel und stark BROTECT Flex ist ein sehr innovatives Material, welches speziell für gewölbte Oberflächen entwickelt wurde. Die hohe Flexibilität und die starke Klebschicht bietet dir den perfekten Displayschutz für dein Apple iPhone SE 2 2020 (Rückseite). Self-Healing Die Oberfläche der BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, wodurch kleine Kratzer innerhalb kürzester Zeit von selbst verschwinden. Überzeuge dich selbst. Perfektes Touchgefühl Selbstverständlich bleibt die Touchfunktion deines Displays nach wie vor erhalten. Dank der ausgezeichneten Qualität ist die Haptik der Folie kaum vom echten Displayglas zu unterscheiden. Wie immer kannst du dich voll und ganz auf den BRO verlassen. Kristallklar Selbstverständlich ist das hochwertige Material von BROTECT Flex hochtransparent. So behältst du den vollen Durchblick und siehst alle Inhalte auf Deinem Apple iPhone SE 2 2020 (Rückseite) gestochen scharf. Montage Dank der speziell entwickelten Klebeschicht ist eine einfache Installation gewährleistet. Wichtig ist, dass du dich genau an Montageanleitung und -Video hältst. Falls nach der Installation kleine Luftblasen verbleiben, habe etwas Geduld ? diese verschwinden innerhalb von 2 - 3 Tagen von selbst. Kompatibel mit Apple iPhone SE 2 / SE 3 (Rückseite) A2296 A2275 A2298 Weitere Informationen: | | Gerätemodell: | Apple iPhone SE 2 2020 | Gerätemarke: | Apple |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, bedifol displayschutzfolie, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone se, Full cover, Handy Hülle, Handyhülle, smartphonehülle, sceen cover, Handy Schutzfolie, Schutzfolie, Displayschutz, Smartphone schutzhülle, schutzhülle, Panzerschutzfolie, transparent, Screen Protector |
| | |
| |