| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-994034 Herst.-Nr.: G87.052 EAN/GTIN: 4021885108076 |
| |
|
| | |
| Weiche Lauffläche für harte Böden · Einpresstiefe 18 mmWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 50kg· Oberfläche: schwarz· Bauhöhe: 9,7mm· Material: Kunststoff· Einpresstiefe: 18mm Weitere Informationen: | | Ø: | 52 mm | passend für: | harte Böden | Marke: | BS ROLLEN |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,47* | € 2,59* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,74* | € 2,86* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,88* | € 2,90* | | | | | 24 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,09* | € 2,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,04* | € 3,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|