| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-3000275177 Herst.-Nr.: G87.052 EAN/GTIN: 4021885108076 |
| |
|
| | |
| Weiche Lauffläche für harte Böden · Einpresstiefe 18 mm Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 50kg · Oberfläche: schwarz · Bauhöhe: 9,7mm · Material: Kunststoff · Einpresstiefe: 18mm Weitere Informationen: | | Ø: | 52 mm | passend für: | harte Böden | Marke: | BS ROLLEN |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,75* | € 2,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,87* | € 2,92* | | | | | 24 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,08* | € 2,97* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,04* | € 3,05* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,06* | € 3,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|