| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-972233 Herst.-Nr.: 10103 EAN/GTIN: 5705332024056 |
| | |
|
| | |
| EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/Polyester · Hose mit Tunnelzug im Saum · weitenregulierbar an den Hosenenden mit Klettverschluss und Reißverschluss · mit Reflexstreifen · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und kältebeständigWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN 343 Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Größe: | XXXL | Marke: | OCEAN | Material: | 25% Polyurethan / 75% Polyester | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 31 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,84* | € 49,02* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,81* | € 50,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|