| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-972215 Herst.-Nr.: PULC/M/10 EAN/GTIN: 4029201126568 |
| | |
|
| | |
| EN 343 Kl. 3/1 · 100% Polyester (mit PU-Beschichtung) · winddicht · wasserdicht · sehr dehnbar · alle Nähte rückseitig abgeschweißt · extrem leicht · hohe Reißfestigkeit Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | M | Marke: | ASATEX | Material: | 100% Polyester | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Stretch-Hose, Stretchhose, regenhose m schwarz, regenbundhose, regenhose schwarz, Regenhosen, Regenschutz-Hose, Regenschutzbekleidung, 4000378661 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,64* | € 14,60* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,02* | € 14,64* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,67* | € 14,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,61* | € 14,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 10,75* | € 14,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|