Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthaken Trgf.2500kg gelborange lack.f.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasthaken Trgf.2500kg gelborange lack.f.
Lasthaken Trgf.2500kg gelborange lack.f.
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-452336
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LH-II 2,5TLACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462017856
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken
zur Aufnahme mit 2 Gabelzinken · auch für den Pratzenstapler geeignet · einfaches Aufstecken auf die Gabelzinken · mit Abrutschsicherung für verschiedene Gabelzinkenbreiten · serienmäßig mit Lastwirbelhaken · Einfahrtaschen-Innenmaße B 220 x H 80 mmWeitere technische Eigenschaften:· lichter Gabelzinkenabstand: 160mm· Einfahrtaschen-Innenbreite: 220mm· Einfahrtaschen-Innenhöhe: 80mm
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Länge:
170 mm
Tragfähigkeit:
2500 kg
Oberfläche:
lackiert
passend für:
Gabelstapler
Gewicht:
22 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Höhe:
425 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Staplerhaken, eurokraft lasthaken, lasthaken, lasthaken tk 2500kg, Lasthaken für Gabelstapler, Staplerzubehör, 9113441050
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,32*
€ 355,38*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,39*
€ 357,00*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,09*
€ 373,70*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,95*
€ 376,68*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,06*
€ 376,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,70*
€ 444,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,36*
€ 426,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,49*
€ 403,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,88*
€ 393,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 324,05*
€ 385,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,09*
€ 373,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 730,11*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 547,20*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 539,41*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 541,44*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 786,08*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 654,65*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 656,16*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 653,26*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 844,28*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 703,02*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 704,48*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 652,89*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.030,12*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 833,83*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 840,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.