Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windrispenband BAN Band-B40x1,5mm L.50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Windrispenband BAN Band-B40x1,5mm L.50m
Windrispenband BAN Band-B40x1,5mm L.50m
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-426159
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BAN154050
EAN/GTIN:
     5701953491604
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband simpson
rispenband
in vielseitigen Baukonstruktionen und zur Dachaussteifung einsetzbar · Lochgrößen: Ø 5 mm · Rolle à 50 Meter · Bandstahl feuerverzinkt · Zulasssung für 1,5mm Blechdicke Z-9.1-629
Weitere Informationen:
Bandbreite:
40 mm
Modell:
BAN154050
Bandstärke:
1,5 mm
Material:
Bandstahl
Loch-Ø:
5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
50 m
Zulassung:
EN 14545
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: rispenband 50m, Lochbandeisen, Lochbänder, Windrispenbänder, Montageband, 3000257561
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,42*
€ 63,77*
2 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 58,523*
€ 72,983*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 60,54*
€ 76,99*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 64,05*
€ 79,16*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 52,95*
ab € 66,4109*
€ 82,1909*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 300 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 600 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 52,42* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 1.913,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.