Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Windrispenband BAN154050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SST Windrispenband BAN154050
SST Windrispenband BAN154050
SST Windrispenband BAN154050
Artikel-Nr.:
     214G-5701953491604
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BAN154050
EAN/GTIN:
     5701953491604
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband simpson
rispenband
Windrispenband BAN • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BAN154050
Rolle:
50 m
A:
40 mm
Breite x Stärke:
40 x 1,5 mm
T:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: rispenband 50m, Zugband, Holzverbinder, Simpson, Strong, Tie, Lochband, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,50*
€ 63,74*
3 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 59,103*
€ 73,933*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 60,82*
€ 77,82*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 63,79*
€ 79,88*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 52,95*
ab € 66,5409*
€ 82,9609*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 60,82* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.