Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhobel 190 x 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelhobel 190 x 48 mm
Doppelhobel 190 x 48 mm
Artikel-Nr.:
     4757-196643
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     HW2-48
EAN/GTIN:
     4044637101354
Suchbegriffe:
Doppelhobel
doppelhobel ulmia
doppelhobel
Nach DIN 7219, Hobeleisen nach DIN 5145. Mit Weißbuchensohle und Doppeleisen 48?mm. Zum Ebnen und Glätten geschlichteter Flächen längs und schräg zur Faserrichtung. Verwendung ähnlich wie Rauhbank, jedoch bei kleineren Werkstücken.
Weitere Suchbegriffe: DOPPELHOBEL, 48MM, HW2-48, 4.04E+12, F333530006509, HOBEL, 4.01E+12, 4.02E+12, WG222902, 101,354, 101354, ULMIA, #NV
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,53*
€ 98,93*
€ 4,90*
ab € 78,68*
€ 100,19*
4 Tage
3
€ 6,99*
ab € 81,86*
€ 101,09*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 85,41*
€ 105,73*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 81,50*
€ 119,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.