Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Basalt Gr.L schwarz PLANA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshelljacke Basalt Gr.L schwarz PLANA
Softshelljacke Basalt Gr.L schwarz PLANA
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-196533
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3380052
EAN/GTIN:
     4030913919683
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
winddicht · 2 seitliche Einschubtaschen · Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich · 2 Brusttasche rechts mit wasserdichtem Reißverschluss · verstellbare Ärmelbündchen · verstellbarer Kordelzug im Bund · innen weiches FleeceObergewebe: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Marke:
PLANAM
für wen?:
Herren
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,69*
€ 45,38*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,07*
€ 46,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,77*
€ 46,68*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,53*
€ 47,22*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,61*
€ 50,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3380048
ab € 33,83*
Ähnlich
Planam
3380044
ab € 33,95*
Ähnlich
Planam
3380056
ab € 33,85*
Ähnlich
Planam
3380060
ab € 33,71*
Ähnlich
Planam
3380064
ab € 37,10*
Ähnlich
Planam
3390044
ab € 45,94*
Ähnlich
Planam
3385044
ab € 44,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.