Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Jacke Basalt, schwarz, winddicht, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Jacke Basalt, schwarz, winddicht, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
PLANAM Jacke Basalt, schwarz, winddicht, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
PLANAM Jacke Basalt, schwarz, winddicht, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
PLANAM Jacke Basalt, schwarz, winddicht, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
PLANAM Jacke Basalt, schwarz, winddicht, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
PLANAM Jacke Basalt, schwarz, winddicht, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Artikel-Nr.:
     158-PL3380.XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3380056
EAN/GTIN:
     4030913919690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Planam Softshelljacke Basalt schwarz winddicht, wasserdichter Reißverschluss, innen weiches Fleece

Ausgewählte Version: XL - Größe XL

PLANAM Softshelljacke Basalt

  • winddicht
  • Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich
  • verstellbare Ärmelbündchen und Kordelzug im Bund
  • innen weiches Fleece

Taschen:

  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 1 Brusttasche rechts mit wasserdichtem Reißverschluss

Material: 100% Polyester

Farbe: schwarz

Größen: S - 3XL

>>> Bestellhinweis:

Passende Hose finden Sie unter folgenden Best.-Nr.:

PL3385


  • Version: XL - Größe XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Produktart:
Freizeitjacke | Softshelljacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Kälteschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,93*
€ 45,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,17*
€ 46,21*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,64*
€ 46,44*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,77*
€ 46,99*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 56,27*
€ 71,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3380052
ab € 33,81*
Ähnlich
Planam
3380048
ab € 33,78*
Ähnlich
Planam
3380044
ab € 33,83*
Ähnlich
Planam
3380060
ab € 33,69*
Ähnlich
Planam
3380064
ab € 37,10*
Ähnlich
Planam
3390044
ab € 45,82*
Ähnlich
Planam
3385044
ab € 44,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.