Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerolltes,breites Tischband H.40mm B.offen180mm S.1,7mm STA blau verz.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194399
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000505180Z
EAN/GTIN:
     4003984011204
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Stahl · blau verzinkt · mit vernietetem Messingstift · nach DIN 7957 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Stärke:
1,7 mm
Höhe:
40 mm
Breite geöffnet:
180 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kistenband verzinkt, kistenband, Gerollte Tischbänder, Gerolltes Tischband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
10
€ 5,99*
ab € 1,0526*
€ 1,4434*
2 Tage
56
10
€ 5,59*
ab € 1,194*
€ 1,644*
3 Tage
80
10
€ 4,99*
ab € 1,3292*
€ 1,8399*
Lager 4757
72
10
€ 4,95*
ab € 2,1004*
€ 2,1004*
3 Tage
132
100
Frei Haus
ab € 1,981*
€ 2,4606*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1004*
€ 2,49948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.