Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerolltes,breites Tischband H.40mm B.offen180mm S.1,7mm STA blau verz.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000272286
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000505180Z
EAN/GTIN:
     4003984011204
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Stahl · blau verzinkt · mit vernietetem Messingstift · nach DIN 7957 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Stärke:
1,7 mm
Höhe:
40 mm
Breite geöffnet:
180 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kistenband verzinkt, kistenband, Gerollte Tischbänder, Gerolltes Tischband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
10
€ 5,99*
ab € 1,0526*
€ 1,4434*
1 Tag
56
10
€ 5,59*
ab € 1,194*
€ 1,644*
Lager 1736
80
10
€ 4,99*
ab € 1,3292*
€ 1,8399*
2 Tage
132
100
Frei Haus
ab € 1,981*
€ 2,4606*
2 Tage
132
100
Frei Haus
ab € 2,0501*
€ 2,4901*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,8399*
€ 2,18948
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7695*
€ 2,10571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6992*
€ 2,02205
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6392*
€ 1,95065
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3292*
€ 1,58175
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,399* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.