Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Aufsatzwaschtisch Light iCon 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Aufsatzwaschtisch Light iCon 600
Geberit Aufsatzwaschtisch Light iCon 600
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716202
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501847008
EAN/GTIN:
     4025410895523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Geberit Aufsatzwaschtisch Light iCon 600x480mm o HL ohne Überlauf weiß KT
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Tiefe:
480 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Marke:
GEBERIT
Serie:
iCon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 180,18*
€ 219,37*
€ 5,95*
ab € 202,91*
€ 244,99*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,40*
€ 794,19*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,19*
€ 945,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,54*
€ 905,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,22*
€ 839,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,98*
€ 793,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 645,46*
€ 768,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,40*
€ 725,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.