Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 501847008 Geberit Aufsatzwaschtisch Light iCon 600x480mm o HL ohne Über


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 501847008 Geberit Aufsatzwaschtisch Light iCon 600x480mm o HL ohne Über
GEBERIT 501847008 Geberit Aufsatzwaschtisch Light iCon 600x480mm o HL ohne Über
GEBERIT 501847008 Geberit Aufsatzwaschtisch Light iCon 600x480mm o HL ohne Über
Artikel-Nr.:
     2280-39976503824
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501847008
EAN/GTIN:
     4025410895523
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Geberit Aufsatzwaschtisch Light iCon 600x480mm o HL ohne Überlauf weiß KT Wandanschluss · zur Montage auf Arbeitsplatte Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: ohne · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 600mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Form (1): rechtec
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
501847008
Werksnummer:
6001005729
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Geberit Aufsatzwaschtisch iCon Light
Ausfuehrung:
ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 180,95*
€ 219,92*
€ 5,95*
ab € 201,90*
€ 245,14*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,54*
€ 795,34*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,92*
€ 261,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,14*
€ 259,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,06*
€ 253,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,17*
€ 245,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,95*
€ 215,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.