Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL E-Modul CELIS E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1707633
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     217000099
EAN/GTIN:
     4021163161113
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
Urinalsteuerung
elektronische Urinalauslösung
E-Modul CELIS E Für CELIS-Armaturen bis August 2015 als Ersatz für E-Modul 01 518 00 99. Weitere technische Eigenschaften: · Abtastprinzip: Reflexionssystem · Ausführung der Schaltfunktion: programmierbar/konfigurierbar · Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel mit Steckverbinder · AWG-Nummer: 28 · Breite des Sensors: 13,5mm · Einstellverfahren: manuelle Einstellung · Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne · Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne · Gehäusebauform: Sonderbauform · Höhe des Sensors: 32,7mm · Länge des Sensors: 23mm · Lichtart: Infrarotlicht · Messverfahren für optische Abstandsmessu: Lichtlaufzeit · Mit Zeitfunktion: Ja · Relative Wiederholgenauigkeit: 30% · Schutzart (IP): IP67 · Spannungsart: DC · Versorgungsspannung: 9V · Vorausfallmeldung: Ja · Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff · Werkstoff des Kabelmantels: Polyvinylchlorid (PVC) · Max. Ausgangsstrom: 40mA
Weitere Informationen:
Serie:
CELIS
Marke:
SCHELL
Weitere Suchbegriffe: 011555011701, MODHAN, Modul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 109,42*
€ 137,28*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,48*
€ 142,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 110,44*
€ 142,65*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 116,82*
€ 146,42*
15 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 117,76*
€ 147,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,32*
€ 169,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,54*
€ 161,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
217020099
€ 166,46*
Ähnlich
Schell
217010099
€ 174,77*
Ähnlich
Schell
015250099
€ 318,40*
Ähnlich
Schell
231090699
€ 178,64*
Ähnlich
Schell
260050099
€ 156,17*
Ähnlich
Schell
776980099
€ 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.