Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL E-Modul VITUS VW-E-T chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 231090699 E-Modul VITUS chrom chrom
SCHELL 231090699 E-Modul VITUS chrom chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000579319
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     231090699
EAN/GTIN:
     4021163163827
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
E·Modul VITUS VW E·T Für Aufputz·Waschtisch·Armaturen VITUS VW·E·T. Technische Daten· Oberfläche: chrom SCHELL Artikelnummer: 231090699 Weitere technische Eigenschaften: · Abtastprinzip: Reflexionssystem · Ausführung der Schaltfunktion: programmierbar/konfigurierbar · Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel mit Steckverbinder · AWG-Nummer: 28 · Durchmesser des Sensors: 48mm · Einstellverfahren: manuelle Einstellung · Gehäusebauform: Sonderbauform · Höhe des Sensors: 33mm · Lichtart: Infrarotlicht · Messverfahren für optische Abstandsmessu: Lichtlaufzeit · Mit Zeitfunktion: Ja · Relative Wiederholgenauigkeit: 30% · Schutzart (IP): IP67 · Spannungsart: DC · Versorgungsspannung: 6V · Vorausfallmeldung: Ja · Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff · Werkstoff des Gehäuses: Messing · Werkstoff des Kabelmantels: Polyvinylchlorid (PVC) · Max. Ausgangsstrom: 40mA
Weitere Informationen:
Marke:
SCHELL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 142,47*
€ 179,61*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 150,53*
€ 184,51*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,92*
€ 185,97*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,28*
€ 186,68*
€ 5,95*
ab € 197,07*
€ 238,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,97*
€ 221,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,08*
€ 217,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
217000099
€ 137,28*
Ähnlich
Schell
217020099
€ 165,61*
Ähnlich
Schell
217010099
€ 174,77*
Ähnlich
Schell
015250099
€ 318,40*
Ähnlich
Schell
260050099
€ 155,88*
Ähnlich
Schell
776980099
€ 16,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.