Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Lichtspiegelelement it 700x650x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Lichtspiegelelement it 700x650x3
Geberit Lichtspiegelelement it 700x650x3
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1699135
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     819270000
EAN/GTIN:
     4022009329995
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Leuchtspiegel
Lichtspiegel
Geberit Lichtspiegelelement it 700x650x35mm, LED 24 V DC 13 W
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Höhe:
650 mm
Tiefe:
35 mm
Material Spiegelfläche:
Glas
Lichtsteuerung:
nicht dimmbar, mit Ein-/Ausschalter
Funktionen:
mit Beleuchtung
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
neutralweiß
Schutzart:
44 IP
Weitere Suchbegriffe: badezimmer spiegel mit beleuchtung 60x80, leuchtspiegel, badezimmer spiegel 60x40, SPIE111400, SPIE11535, SPIE90, SPIED18555, SPIED4, SPIED4141, SPIED4535, Spiegel, Spiegel/Spiegelelement, SPIPLA65, SPIROY1000, SPIE11, SPIE111050, SPIE112450, SPIED4106, SPIPLA, SPIPLA120, SPIPLA50, SPIROY, SPIROY1300, SPIROY650, SPIROY800, SPISOL8045, SPISOL9065, 13055004703, SPIE112100, SPIE112800, SPIED18575, SPIED4176, SPIED471, SPIPLA100, SPIPLA80, SPIXLI, SPIE111750, SPIE11700, 6000511415
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 402,75*
€ 478,42*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 453,39*
€ 539,17*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 482,48*
€ 574,54*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.032,86*
€ 1.298,78*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,78*
€ 1.545,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.250,40*
€ 1.487,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.160,46*
€ 1.380,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.104,12*
€ 1.313,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.068,50*
€ 1.271,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,86*
€ 1.229,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
819200000
ab € 445,99*
Ähnlich
Geberit
819220000
ab € 505,67*
Ähnlich
Geberit
819240000
ab € 336,53*
Ähnlich
Geberit
819260000
ab € 375,75*
Ähnlich
Geberit
862360000
ab € 156,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.