Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 819270000 Geberit Lichtspiegelelement it 700x650x35mm, LED 24 V DC 13 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 819270000 Geberit Lichtspiegelelement it 700x650x35mm, LED 24 V DC 13 W
GEBERIT 819270000 Geberit Lichtspiegelelement it 700x650x35mm, LED 24 V DC 13 W
GEBERIT 819270000 Geberit Lichtspiegelelement it 700x650x35mm, LED 24 V DC 13 W
Artikel-Nr.:
     2280-2018892913
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     819270000
EAN/GTIN:
     4022009329995
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Leuchtspiegel
Lichtspiegel
Geberit Lichtspiegelelement it 700x650x35mm, LED 24 V DC 13 W 230 V/50 Hz · IP44 · Schutzklasse 2 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung der Oberfläche: glänzend · Ausführung in Glas: klar · Ausführungsform: Wandspiegel · Farbe des Spiegelrahmens: Edelstahl · Höhe (1): 650mm · Material Spiegelrahmen: Stahl ·
Weitere Informationen:
eClassID:
13055004703
HerstellerNr:
819270000
Werksnummer:
6000511415
Länge netto mm:
720,00
Breite netto mm:
770,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht brutto Kg:
10,000000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Geberit Lichtspiegelelement it
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 402,88*
€ 478,94*
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 456,08*
€ 539,78*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 485,90*
€ 575,30*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.036,84*
€ 1.299,99*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,78*
€ 642,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,44*
€ 638,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,57*
€ 606,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,79*
€ 586,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,08*
€ 542,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
819200000
ab € 444,19*
Ähnlich
Geberit
819220000
ab € 507,73*
Ähnlich
Geberit
819240000
ab € 332,95*
Ähnlich
Geberit
819260000
ab € 373,84*
Ähnlich
Geberit
862360000
ab € 156,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.