Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Langarm 133 Gr.XXL marine ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Langarm 133 Gr.XXL marine ROFA
T-Shirt Langarm 133 Gr.XXL marine ROFA
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1685342
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     603133/154/2XL
EAN/GTIN:
     4046181694955
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Flammschutz Pullover
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
EN ISO 11612 A1/B1/C1/F1, IEC 61482-2 APC 1, EN 1149-3/-5, EN 13758-2 50+Gestrick 603, Interlock, 60% Modacryl / 38% Baumwolle / 2% sonstige Fasern, ca. 210 g/m² · Langarm-Shirt mit Rundhals · Ärmel mit Bündchen . Eigenschaften: angenehmer weicher Griff · atmungsaktiv · inhärent flammhemmend · hoher Flammenschutz und selbstlöschend · elektrostatisch ableitfähigWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 210g/m²· Norm: EN ISO 11612 A1/B1/C1/F1, IEC 61482-2 APC 1, EN 1149-3/-5, EN 13758-2 50+
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
XXL
Material:
60% Modacryl / 38% Baumwolle / 2% sonstige Fasern
PSA-Kategorie:
II
Marke:
ROFA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,75*
€ 47,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,31*
€ 47,84*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 37,42*
€ 49,32*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,46*
€ 57,27*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 44,83*
€ 60,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
603133 154
ab € 52,80*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
603133 154
ab € 52,77*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
603133 154
ab € 52,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.