Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmkabelschuh Kabel-D.35mm² Loch-D.35/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmkabelschuh Kabel-D.35mm² Loch-D.35/
Klemmkabelschuh Kabel-D.35mm² Loch-D.35/
Artikel-Nr.:
     4757-1684420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13.01.004330
EAN/GTIN:
     4033072016019
Suchbegriffe:
Klemmkabelschuh
Schraubkabelschuh
klemmkabelschuh
Kupfer · mit 2 Stahlschrauben für 16/8 · mit 4 Stahlschrauben bis 95/12
Weitere Informationen:
Kabel-Ø:
35 mm²
Loch-Ø:
10 mm
Ausführung:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Klemmkabelschuhe, 1206760037
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,79*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,68*
€ 3,82*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.